› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare lamiera 850x1400 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI93870
Cod. Produttore 93870
Cod. EAN 8012199682525

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1400 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Modello: LDX800
  • Altezza: 1,4 m
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Struttura: Robusta e modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'armadio MAS LDX 800 è una soluzione robusta e funzionale per l'installazione di materiali elettrici. Realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, garantisce elevata resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni di 850x1400 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. La struttura è progettata per offrire una facile installazione e un accesso agevole ai componenti interni, assicurando al contempo un'adeguata protezione. La qualità del materiale e la finitura superficiale assicurano una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni, rendendo questo armadio ideale per ambienti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 850x1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1550 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio modulare lamiera 850x1400 mm per impianti elettrici