› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x1250x620 mm, IP44, IK10

Cod. Rexel SLNSYPLAZT15126
Cod. Produttore NSYPLAZT15126G
Cod. EAN 3606480772900

Informazioni principali

  • Altezza: 1500 mm
  • Larghezza: 1250 mm
  • Profondità: 620 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Protezione: IP44, IK10
  • Resistenza fuoco: 960 °C IEC 62208
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori, un tettuccio e un zoccolo Gli sportelli possono essere aperti fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Collegabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2599 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2059 N

Serie

PanelSeT PLA

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x1250x620 mm, IP44, IK10