Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D121230D
Cod. Produttore
NSYS3D121230D
Cod. EAN
3606480159985

Informazioni di prodotto

S3D 1200X1200X300 2P 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3D - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con 2 porte piene. 1200 x 1200 x 300 mm. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio. Struttura robusta basata su un nuovo design. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto con serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Protezione IP 55, IK10. Grigio RAL 7035. 2 piastra passacavo inclusa, standard. Ampia gamma di accessori. La confezione è riutilizzabile dopo il montaggio.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

larghezza

1200 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1200 mm

montaggio a parete

Serie

Spacial_S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta piena senza piastra 1200x1200x300 IP55 IK10