› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio elettrico monoblocco MDX800 850x2000 mm pavimento

Cod. Rexel BTI92893/10
Cod. Produttore 92893/10
Cod. EAN 8012199737898

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio modulare MAS MDX 800 realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, dalle dimensioni 850x2000 mm. Questo armadio è progettato per offrire un'elevata resistenza meccanica e protezione IP65, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta garantisce durata nel tempo e sicurezza, mentre la finitura con verniciatura a polvere assicura protezione contro corrosione e agenti esterni. L'armadio è privo di piastra di montaggio inclusa, consentendo la personalizzazione secondo le esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

950 mm

altezza

2100 mm

profondità

242 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio elettrico monoblocco MDX800 850x2000 mm pavimento