› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio elettrico monoblocco 600x2000mm grigio RAL 7035 per installazioni industriali e civili

Cod. Rexel BTI92693/10
Cod. Produttore 92693/10
Cod. EAN 8012199737836

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Installazione: Fissa a pavimento
  • Uso: Applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio di dimensioni 600x2000 mm realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata, è ideale per l'installazione di componenti elettrici e quadri di distribuzione. La struttura è pensata per offrire protezione e facilità di montaggio, con un design funzionale che facilita l'organizzazione interna. La superficie verniciata a polvere assicura resistenza agli agenti atmosferici e all'usura nel tempo, rendendo questo armadio adatto sia ad ambienti interni che esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

2100 mm

profondità

242 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio elettrico monoblocco 600x2000mm grigio RAL 7035 per installazioni industriali e civili