Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFN22880
Cod. Produttore
NSYSFN22880
Cod. EAN
3606486103760

Informazioni di prodotto

Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 2200x800x800 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PanelSeT SFN è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni multiuso. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2200 mm, 800 mm e 800 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Lo sportello e i pannelli sono realizzati in lamiere di acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005), uno sportello piano, un pannello posteriore, un pannello superiore, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. La porta ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperta da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2200 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

973 W

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Armadio elettrico modulare a pavimento acciaio decarbonizzato IP55 2200x800x800 mm resistente urti IK10 uso industriale