Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES2224K
Cod. Produttore
ES2224K
Cod. EAN
8015646741448

Informazioni di prodotto

CABINET WITH DOUBLE DOOR AND INTERMEDIATE UPRIGHT 2200X1200X400 MM

Documentazione tecnica

Armadio doppio portone cieco dalle dimensioni 2200x1200x400 mm (altezza x larghezza x profondità), realizzato in materiale di alta qualità con finitura colore grigio chiaro RAL 7035. Progettato per applicazioni elettriche e di automazione, dispone di piastra di montaggio a profondità regolabile per una maggiore flessibilità nell’installazione. La struttura robusta garantisce protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, assicurando durata e funzionalità in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cabinet with double blind door 2200x1200x400mm (HxWxD)

larghezza

1210 mm

altezza

2311,5 mm

profondità

1240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Armadio doppio portone cieco 2200x1200x400 mm per automazione industriale