› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio elettrico componibile LDX800 600x1800 mm pavimento

Cod. Rexel BTI93690
Cod. Produttore 93690
Cod. EAN 8012199682440

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1800 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Altezza: 1,8 m
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Finitura: Robusta e modulare
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio modulare in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, con dimensioni di 600x1800 mm. Progettato per l’installazione di componenti elettrici, offre una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni industriali e civili. L’armadio è privo di piastra di montaggio e presenta una superficie trattata con verniciatura a polvere per garantire durabilità e protezione contro agenti esterni. La qualità del materiale assicura stabilità e sicurezza nell’alloggiamento degli apparecchi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

1950 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio elettrico componibile LDX800 600x1800 mm pavimento
€ 1276,45 x 1 pz.