› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio elettrico componibile LDX800 600x1400 mm pavimento

Cod. Rexel BTI93670
Cod. Produttore 93670
Cod. EAN 8012199682402

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1400 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Altezza: 1,4 m
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio di distribuzione elettrica in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Dimensioni 600x1400 mm, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è priva di piastra di montaggio e offre un ampio spazio interno per l’alloggiamento di componenti elettrici. La superficie verniciata conferisce resistenza agli agenti esterni e facilita la manutenzione, rendendo l’armadio ideale per applicazioni industriali e civili in cui è richiesta sicurezza e protezione delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x1,4m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

1550 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio elettrico componibile LDX800 600x1400 mm pavimento