› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio elettrico componibile LDX400 850x2000 mm pavimento industriale

Cod. Rexel BTI93890Q/10
Cod. Produttore 93890Q/10
Cod. EAN 8012199682587

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'armadio BTI93890Q/10 è una soluzione robusta e versatile per il contenimento di apparecchiature elettriche, caratterizzato da dimensioni di 850x2000 mm. Realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e neutro, adatto a diversi ambienti industriali ed elettrici. La struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'organizzazione interna dei componenti elettrici, offrendo un supporto solido e sicuro. Questo armadio è ideale per applicazioni che richiedono protezione e ordine nell’installazione di materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

2100 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio elettrico componibile LDX400 850x2000 mm pavimento industriale