› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio componibile lamiera LDX800 600x2000 mm pavimento

Cod. Rexel BTI93690/10
Cod. Produttore 93690/10
Cod. EAN 8012199682464

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio modulare BTicino MAS LDX 800 dimensioni 600x2000 mm, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere colore grigio RAL 7035. Progettato per l'installazione di componenti elettrici, offre una struttura robusta e resistente ideale per applicazioni industriali e civili. La superficie verniciata garantisce una protezione duratura contro agenti atmosferici e corrosione, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. La configurazione modulare consente un facile montaggio e personalizzazione secondo le esigenze dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

2100 mm

profondità

240 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Armadio componibile lamiera LDX800 600x2000 mm pavimento