›

Armatura stradale LED 90W 4000K 50x150 IP66 regolabile 1-10V

Cod. Rexel L3CVM014.A2.D11
Cod. Produttore CVM014.A2.D110

Informazioni principali

  • Potenza: 90 W
  • Flusso luminoso: 11520 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 50° x 150°
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 680x282x160 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Il proiettore stradale L3CVM014.A2.D11 è una soluzione LED ad alta efficienza progettata per l'illuminazione pubblica e urbana. Realizzato in lega di alluminio con finitura verniciata a polvere di colore grigio argento, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e IK08. La copertura in vetro temperato trasparente assicura una diffusione luminosa ottimale, mentre il sistema di fissaggio a rialzo permette un'installazione sicura e versatile. Il dispositivo funziona con tensione AC da 180 a 277 V, con potenza di 90 W e una temperatura di colore di 4000 K che produce una luce bianco neutro adatta a garantire visibilità e sicurezza. Il flusso luminoso reale è di 11520 lumen con un'efficienza luminosa di 128 lm/W, supportata da LED SMD3030 sostituibili. L'angolo di apertura asimmetrico di 50x150° consente una distribuzione luminosa mirata, ideale per strade e aree pubbliche. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, regolazione 1-10V, e offre una lunga durata fino a 100000 ore, mantenendo un indice di resa cromatica superiore a 70. La temperatura di esercizio varia da -30 a 50 °C, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali estreme. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 90 W, flusso luminoso reale: 11520 lm, efficienza luminosa: 128 lm/W.Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 1-10 V. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13292 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming 0-10 V

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 90 W

tensione nominale

180 ... 277 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

412 ... 412 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 90W 4000K 50x150 IP66 regolabile 1-10V