Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM014.A2.SR
Cod. Produttore
CVM014.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90 W
  • Flusso luminoso: 11520 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 50x150°
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 680x282 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampione stradale con tecnologia LED da 90 W, caratterizzato da un'efficienza luminosa reale di 128 lm/W e un flusso luminoso di 11520 lumen, ideale per l'illuminazione pubblica. La temperatura di colore di 4000 K garantisce una luce bianco neutro con un indice di resa cromatica superiore a 70, offrendo una resa cromatica naturale. Il corpo in lega di alluminio con finitura argento è resistente grazie alla verniciatura a polvere e alla protezione IP66 contro polvere e acqua, mentre il vetro temperato trasparente assicura la massima diffusione della luce. Il design rettangolare con apertura asimmetrica di 50x150° consente una distribuzione ottimale della luce. Il prodotto è adatto a tensioni AC/DC da 198 a 264 V, con protezione contro le sovratensioni e una lunga durata operativa fino a 100000 ore. La struttura è progettata per un montaggio con rialzo/attacco, garantendo robustezza e stabilità anche in condizioni ambientali estreme da -30 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 90 W, flusso luminoso reale: 11520 lm, efficienza luminosa: 128 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13292 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

90 ... 90 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

412 ... 412 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 90W 4000K 50x150 IP66 Spazi esterni