›

Armatura LED stradale 80W 5000K angolo 45x150 IP66

Cod. Rexel L3CVM010.A3.SR
Cod. Produttore CVM010.A3.SR

Informazioni principali

  • Potenza: 80 W
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Flusso luminoso: 10836 lm
  • Efficienza luminosa: 135 lm/W
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Armatura stradale LED modello RUA da 80W con temperatura di colore di 5000K, ideale per illuminazione pubblica e urbana. Realizzata in lega di alluminio con finitura argentata e verniciatura a polvere per garantire resistenza e durabilità. Dotata di diffusore in vetro temperato e lenti in PMMA, offre un flusso luminoso reale di 10836 lumen con un'efficienza luminosa di 135 lm/W. La sorgente luminosa è composta da 90 LED SMD3030 sostituibili, con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una vita utile di 100000 ore. Il design asimmetrico e l’angolo di apertura di 45x150 gradi assicurano un’illuminazione ottimale e uniforme. Grado di protezione IP66 e IK08 per resistenza a polvere, acqua e urti. Funzionamento garantito in un range di temperatura da -30 a 50 °C, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è conforme alle normative CE, ENAC, RoHS ed EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 10836 lm, efficienza luminosa: 135 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 45 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12500 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

366 ... 366 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura LED stradale 80W 5000K angolo 45x150 IP66