Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM011.A4.DA
Cod. Produttore
CVM011.A4.DA

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 80 W
  • Flusso luminoso: 10320 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 75x150°
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampada stradale a LED con potenza di 80W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione esterna con flusso luminoso reale di 10320 lumen e angolo di apertura asimmetrico 75x150 gradi. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione superficiale a verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato trasparente. Progettata per resistere a condizioni ambientali difficili con grado di protezione IP66 e IK08, garantisce una lunga durata fino a 100000 ore L80B10. Dotata di regolazione DALI e alimentazione AC/DC, assicura un’efficienza luminosa di 129 lm/W reale e un indice di resa cromatica superiore a 70 per una luce bianco neutro uniforme e di qualità. Adatta per montaggio con rialzo/attacco e fornita con lampada LED sostituibile inclusa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 10320 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11908 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 80 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

366 ... 366 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 80W 4000K IP66 DALI angolo 75x150