Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM011.A1.D11
Cod. Produttore
CVM011.A1.D110

Informazioni di prodotto

  • Potenza consumata: 80 W
  • Flusso luminoso: 10320 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 60° x 150°
  • Grado protezione: IP66 IK08
  • Classe isolamento: II
  • Vita utile: 100000 h L80B10
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampada stradale a LED con potenza di 80 W e temperatura di colore di 4000 K, ideale per l’illuminazione urbana e stradale. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione superficiale a verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato trasparente. Offre un flusso luminoso reale di 10320 lumen con un’efficienza luminosa di 129 lm/W, garantendo un’illuminazione uniforme grazie all’angolo di apertura asimmetrico di 60x150 gradi. La lampada è dotata di LED sostituibili di tipo SMD3030, con una lunga durata fino a 100000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70. Il prodotto è certificato IP66 e IK08, resistente alle intemperie e agli urti, e funziona con tensione AC da 180 a 277 V con protezione contro le sovratensioni. La regolazione della luminosità avviene tramite controllo 1-10V. Il design compatto e robusto è adatto per il montaggio con rialzo o attacco su supporti rettangolari. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 10320 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W.Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 1-10 V. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11908 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming 0-10 V

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 80 W

tensione nominale

180 ... 277 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

366 ... 366 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 80W 4000K 60x150 IP66 IK08