›

Armatura stradale LED 80W 2700K 75x150° IP66 Spazi esterni

Cod. Rexel L3CVM012.A4.SR
Cod. Produttore CVM012.A4.SR

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 80 W
  • Flusso luminoso reale: 9597 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Grado resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 680x282 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Il corpo illuminante stradale L3CVM012.A4.SR è progettato con tecnologia LED ad alta efficienza, con una potenza di 80 W e una temperatura di colore di 2700 K che offre una luce bianco caldo ideale per l’illuminazione urbana. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP66 e alla protezione meccanica IK08. La copertura in vetro temperato e le lenti in PMMA assicurano un’illuminazione asimmetrica con un angolo di apertura di 75x150°, offrendo un flusso luminoso reale di 9597 lumen e un’efficienza luminosa di circa 120 lm/W. Il prodotto è dotato di LED sostituibili e garantisce una lunga durata operativa fino a 100000 ore. La struttura è studiata per un montaggio con rialzo/attacco, con possibilità di rotazione e inclinazione di 15°, ideale per applicazioni stradali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 9597 lm, efficienza luminosa: 120 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11073 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

366 ... 366 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 80W 2700K 75x150° IP66 Spazi esterni