Descrizione del prodotto
Lampada stradale LED da 70 W con temperatura di colore di 5000 K che garantisce un'illuminazione bianco freddo ad alta efficienza luminosa reale di 9555 lumen e un'efficienza di 136,5 lm/W. Il corpo in lega di alluminio verniciato a polvere è resistente e leggero, con copertura in vetro temperato per una protezione ottimale. La lampada presenta un angolo di apertura asimmetrico di 60x150 gradi, ideale per l'illuminazione di aree esterne come strade e spazi pubblici. Il prodotto è progettato per funzionare con tensione AC/DC da 198 a 264 V, con protezione contro le sovratensioni e classe di isolamento II. Il grado di protezione IP66 e IK08 assicura resistenza a polvere, acqua e urti. La durata stimata è di 100.000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce di qualità e lunga durata. La temperatura operativa varia da -30 a 50 °C, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Il design compatto e moderno in colore grigio argento si integra facilmente in contesti urbani.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 70 W, flusso luminoso reale: 9555 lm, efficienza luminosa: 137 lm/W. Flicker free.
Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h.
Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II.
Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.