Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM008.A4.DN2
Cod. Produttore
CVM008.A4.DN2-

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 70 W
  • Flusso luminoso: 9100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 75° x 150°
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Il corpo illuminante stradale RUA da 70W con temperatura di colore 4000K offre un'efficienza luminosa reale di 130 lm/W e un flusso luminoso di 9100 lumen, garantendo un'illuminazione potente e uniforme con apertura asimmetrica di 75x150°. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione superficiale a verniciatura a polvere, è dotato di copertura in vetro temperato trasparente che assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e IK08. Il prodotto è progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperatura da -30 a 50 °C, con alimentazione AC/DC e tecnologia LED sostituibile. La struttura è robusta e leggera, con dimensioni compatte e regolazione a doppio livello senza linea di controllo, ideale per installazioni su supporto con fissaggio a rialzo. La lampada inclusa garantisce una lunga durata fino a 100000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando una luce bianco neutro di qualità superiore. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 70 W, flusso luminoso reale: 9100 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Doppio livello senza linea di comando. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10500 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 70 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 70W 4000K 75x150 IP66 IK08