Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM008.A2.DA
Cod. Produttore
CVM008.A2.DA

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 70 W
  • Flusso luminoso: 9100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 680 x 282 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampada stradale LED da 70 W con temperatura di colore di 4000 K che emette una luce bianco neutro ad alta efficienza luminosa reale di 130 lm/W e un flusso luminoso di 9100 lumen. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato trasparente. Progettata per un montaggio a rialzo/attacco, garantisce protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. La lampada dispone di LED sostituibili di tipo SMD3030, con una vita utile di 100.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70. L’illuminazione è asimmetrica con un angolo di apertura di 50x150 gradi, ideale per l’illuminazione stradale efficiente e duratura. La regolazione è compatibile con il protocollo DALI, con un angolo di rotazione e inclinazione di 15 gradi. Funziona con tensione AC/DC da 198 a 264 V e corrente di ingresso di 0,32 A. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 70 W, flusso luminoso reale: 9100 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10500 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 70 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 70W 4000K DALI IP66 IK08