Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM005.A1.SR
Cod. Produttore
CVM005.A1.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza consumata: 60 W
  • Flusso luminoso: 7860 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 680x282 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampione stradale a LED da 60 W con temperatura di colore 4000K, ideale per l'illuminazione di aree esterne. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato trasparente, mentre le lenti sono in PMMA, assicurando una distribuzione luminosa asimmetrica con angolo di apertura di 60x150 gradi. Offre un flusso luminoso reale di 7860 lumen con un'efficienza luminosa di 131 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 70. Il prodotto è dotato di LED sostituibile di tipo SMD3030, con una vita utile di 100000 ore e protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. Adatto a tensioni AC/DC da 198 a 264 V, con protezione contro le sovratensioni e classe di isolamento II. Il design compatto e il peso di 6,2 kg facilitano l'installazione su supporti rettangolari con possibilità di inclinazione e rotazione di 15 gradi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 60 W, flusso luminoso reale: 7860 lm, efficienza luminosa: 131 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9069 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

275 ... 275 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 60W 4000K 60x150° IP66 esterno