Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVS012.A2.SR
Cod. Produttore
CVS012.A2.SR

Informazioni di prodotto

Arm stradale RUA 50W S 2700K 50X150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 5897 lm, efficienza luminosa: 118 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7750 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

229 ... 229 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA