Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVM002.A1.SR
Cod. Produttore
CVM002.A1.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 6550 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 680x282 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Il corpo illuminante stradale modello L3CVM002.A1.SR è un apparecchio LED da 50W progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione della superficie mediante verniciatura a polvere, è dotato di una copertura in vetro temperato trasparente che assicura una distribuzione ottimale della luce. La sorgente luminosa è un LED SMD3030 sostituibile con temperatura di colore di 4000K, che emette un flusso luminoso reale di 6550 lumen con un'efficienza luminosa di 131 lm/W. L'illuminazione è asimmetrica con un angolo di apertura di 60x150 gradi, ideale per applicazioni stradali. L'apparecchio supporta tensioni AC/DC da 198 a 264 V, è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK08 per la resistenza agli urti. La durata garantita è di 100000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce bianco neutro di alta qualità. Il design prevede un montaggio a rialzo con angoli di rotazione e inclinazione di 15 gradi, adatto per installazioni robuste e durature in ambienti esterni con temperature operative da -30 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 6550 lm, efficienza luminosa: 131 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

282 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7750 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

229 ... 229 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 50W 4000K angolo 60x150 IP66