Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVS007.A1.SR
Cod. Produttore
CVS007.A1.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 5418 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Angolo apertura: 60° x 150°
  • Protezione: IP66 IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 613x222x159 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampada stradale a LED da 40 W con temperatura colore di 5000 K e flusso luminoso reale di 5418 lumen. Progettata con corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore argento, dispone di diffusore in vetro temperato e lenti in PMMA per garantire un'illuminazione asimmetrica con angolo di apertura di 60x150 gradi. Il dispositivo assicura un'elevata efficienza luminosa di 135 lm/W e presenta un indice di resa cromatica superiore a 70, offrendo una luce bianco freddo ideale per l'illuminazione urbana. Resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e IK08, è adatto a temperature di esercizio da -30 a 50 °C. La lampada ha una lunga durata di 100.000 ore L80B10 e supporta cicli di accensione fino a 60.000. Il design rettangolare e il sistema di montaggio a rialzo la rendono versatile per diverse applicazioni esterne. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 5418 lm, efficienza luminosa: 135 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6400 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

183 ... 183 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 40W 5000K angolo 60x150 IP66