Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3CVS008.A1.SR
Cod. Produttore
CVS008.A1.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 5160 lm
  • Angolo apertura: 60° x 150°
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxA): 613x222 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Il corpo illuminante stradale RUA da 40W è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura con tecnologia LED sostituibile. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, offre elevata resistenza e protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. La copertura in vetro temperato e le lenti in PMMA assicurano una distribuzione luminosa asimmetrica con un angolo di apertura di 60x150°, ideale per applicazioni stradali. Il prodotto emette una luce bianco neutro a 4000K con un flusso luminoso reale di 5160 lumen e un'efficienza luminosa di 129 lm/W. Supporta tensione AC/DC da 198 a 264 V con un fattore di potenza superiore a 0,95 e include protezione contro le sovratensioni. La durata stimata è di 100000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo qualità e affidabilità nell'illuminazione pubblica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 5160 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6200 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

183 ... 183 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 40W 4000K 60x150° IP66