Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVS004.A2.SR
Cod. Produttore
CVS004.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Flusso luminoso: 4095 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 613x222x159 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Armatura stradale RUA da 30W con tecnologia LED sostituibile, caratterizzata da un flusso luminoso reale di 4095 lumen e una temperatura di colore di 5000K che offre una luce bianco freddo ideale per l'illuminazione pubblica. Realizzata in lega di alluminio con finitura argento e diffusore in vetro temperato, garantisce elevata resistenza con grado di protezione IP66 e IK08, adatta a condizioni ambientali da -30 a 50 °C. L'ottica asimmetrica con angolo di apertura 50x150° assicura una distribuzione luminosa efficace. Il prodotto presenta un'efficienza luminosa di 136,5 lm/W reale e una durata di vita fino a 100000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70. La struttura è progettata per il montaggio a rialzo con angoli di inclinazione e rotazione di 15°. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 4095 lm, efficienza luminosa: 137 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4800 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

137 ... 137 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 30W 5000K 50x150 IP66 Spazi esterni