›

Armatura LED stradale 20W 5000K 60x150 IP66

Cod. Rexel L3CVS001.A1.SR
Cod. Produttore CVS001.A1.SR

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2751 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxA): 613x222 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Armatura stradale RUA da 20 W con tecnologia LED, caratterizzata da un flusso luminoso reale di 2751 lumen e temperatura di colore di 5000 K che garantisce una luce bianco freddo. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione superficiale a verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato per una maggiore resistenza. Il prodotto presenta un angolo di apertura asimmetrico di 60x150 gradi, un indice di resa cromatica superiore a 70 e una durata di vita utile di 100000 ore con ciclo di accensione fino a 60000. È dotato di protezione IP66 contro polvere e acqua e grado di protezione IK08 contro gli urti. La tensione di alimentazione è AC/DC con un fattore di potenza superiore a 0,95. L’installazione avviene tramite rialzo/attacco su supporto, con dimensioni compatte di 613 mm di lunghezza, 222 mm di larghezza e 159 mm di profondità, e un peso di 3,8 kg. Questo apparecchio è progettato per garantire efficienza luminosa elevata e affidabilità nel tempo, ideale per l’illuminazione stradale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 20 W, flusso luminoso reale: 2751 lm, efficienza luminosa: 138 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3200 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

92 ... 92 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura LED stradale 20W 5000K 60x150 IP66