Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVS002.A2.SR
Cod. Produttore
CVS002.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2620 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 613x222 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Il proiettore stradale RUA da 20W è una soluzione di illuminazione LED efficiente e robusta, ideale per applicazioni esterne. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, garantisce resistenza agli agenti atmosferici grazie alla protezione IP66 e all'alta robustezza meccanica certificata IK08. La copertura in vetro temperato trasparente assicura una distribuzione luminosa asimmetrica con un angolo di apertura di 50x150 gradi, ideale per l'illuminazione stradale. Offre una temperatura di colore di 4000K con resa cromatica superiore a 70 e un flusso luminoso reale di 2620 lumen, con un'efficienza luminosa di 131 lm/W. La tecnologia LED SMD3030 garantisce una lunga durata fino a 100000 ore con un ciclo di accensione di 60000. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, classe di isolamento II e funziona con tensione AC/DC da 198 a 264V. Le dimensioni compatte e il peso di 3,8 kg facilitano l'installazione su supporti con sistema di fissaggio dedicato. Adatto per ambienti con temperature da -30 a 50 °C, rappresenta una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione pubblica e urbana. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 20 W, flusso luminoso reale: 2620 lm, efficienza luminosa: 131 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 613 X 222 mm, altezza: 159 mm. Peso: 3800 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

222 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

613 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3100 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

92 ... 92 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 20W 4000K 50x150 gradi IP66