›

Armatura stradale LED 150W 5000K angolo 50x150 IP66

Cod. Rexel L3CVL007.A2.SR
Cod. Produttore CVL007.A2.SR

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Flusso luminoso: 18383 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Angolo apertura: 50° x 150°
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

L'armatura stradale RUA da 150W con temperatura di colore 5000K è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e potente con un flusso luminoso reale di 18.383 lumen e un'efficienza luminosa di 122,55 lm/W. Il corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore argento assicura robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, con protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. La copertura in vetro temperato e le lenti in PMMA contribuiscono a una distribuzione asimmetrica della luce con un angolo di apertura di 50x150 gradi, ideale per l'illuminazione stradale. Il dispositivo supporta una tensione di alimentazione AC/DC da 198 a 264 V, con protezione contro le sovratensioni e una lunga durata operativa di 100.000 ore L80B10. Il design prevede un angolo di inclinazione e rotazione di 15 gradi per un'installazione flessibile su supporto, garantendo performance affidabili in un range di temperatura da -30 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 18383 lm, efficienza luminosa: 123 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 176, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21211 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

686 ... 686 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 150W 5000K angolo 50x150 IP66