Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVL008.A4.DRC
Cod. Produttore
CVL008.A4.DRC

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 19350 lm
  • Efficienza luminosa: 129 lm/W
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 763x352 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampione stradale a LED da 150 W con temperatura di colore 4000 K che garantisce un'illuminazione bianco neutro ad alta efficienza energetica e un flusso luminoso reale di 19350 lumen. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione superficiale mediante verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato trasparente. Progettato per installazione su supporto con angolo di apertura asimmetrico di 75x150 gradi, offre un'illuminazione uniforme e mirata. Il dispositivo è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La lampada LED è sostituibile, con una vita utile di 100000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando qualità della luce e risparmio energetico. La temperatura di funzionamento varia da -30 a 50 gradi Celsius. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 19350 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Regolazione nella testa. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 176, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22327 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 150 W

tensione nominale

180 ... 277 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

686 ... 686 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 150W 4000K 75x150 gradi IP66