›

ARM STRADALE RUA 150W L 4000K 31X11

Cod. Rexel L3CVL008.A9.SR
Cod. Produttore CVL008.A9.SR

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Flusso luminoso: 19350 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Dimensioni: 763x352x160 mm
  • Vita utile: 100000 h L80
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 19350 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 176, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 31 X 110 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Serie

RUA

ARM STRADALE RUA 150W L 4000K 31X11