›

Armatura stradale LED 150W 4000K 140° IP66 IK08 argento

Cod. Rexel L3CVL008.S5.SR
Cod. Produttore CVL008.S5.SR

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Flusso luminoso: 19350 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI > 70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 763x352 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Il corpo illuminante stradale RUA da 150W è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura con tecnologia LED. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici grazie al grado di protezione IP66 e IK08. La copertura in vetro temperato trasparente assicura una diffusione luminosa ottimale, mentre il colore della luce bianco neutro a 4000K con un CRI superiore a 70 assicura una resa cromatica naturale. Questo apparecchio presenta un flusso luminoso reale di 19350 lumen con un’efficienza luminosa di 129 lm/W e un angolo di apertura di 140 gradi, ideale per l’illuminazione stradale. La lampada LED sostituibile SMD3030 garantisce una lunga durata fino a 100000 ore, con un’installazione su supporto rettangolare. La protezione contro le sovratensioni e la classe di isolamento II ne aumentano la sicurezza e l’affidabilità in ambienti esterni con temperature operative da -30 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 19350 lm, efficienza luminosa: 129 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 176, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 140°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22327 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

686 ... 686 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 150W 4000K 140° IP66 IK08 argento