Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3CVL009.A2.SR
Cod. Produttore
CVL009.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150 W
  • Tensione: 198 - 264 V
  • Flusso luminoso: 17802 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Vita utile: 100000 h L80
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Armatura stradale con tecnologia LED da 150 W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura con una temperatura colore di 2700 K e un angolo di apertura asimmetrico di 50x150°. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argentata e protezione IP66 e IK08, che assicurano resistenza a polvere, acqua e urti. Il diffusore in vetro temperato e le lenti in PMMA contribuiscono a una distribuzione ottimale della luce con un indice di resa cromatica superiore a 70. La lampada LED SMD3030 sostituibile offre una vita utile di 100000 ore con un'efficienza luminosa reale di circa 119 lm/W e un flusso luminoso reale di 17802 lumen. Adatta per installazioni su supporto con possibilità di rotazione e inclinazione di 15°, funziona in un intervallo di temperatura da -30 a 50 °C, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti esterni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 17802 lm, efficienza luminosa: 119 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 176, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20541 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

686 ... 686 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 150W 2700K angolo 50x150 IP66