Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVL004.A2.SR
Cod. Produttore
CVL004.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120 W
  • Flusso luminoso: 14820 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 763x352x160 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampione stradale RUA con tecnologia LED da 120W, caratterizzato da un'efficienza luminosa reale di 124 lm/W e un flusso luminoso di 14820 lumen, che garantisce un'illuminazione potente e uniforme. La temperatura di colore è di 5000K, con un indice di resa cromatica superiore a 70, per una luce bianco freddo ideale per applicazioni esterne. Il corpo è realizzato in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere, mentre la copertura è in vetro temperato trasparente, assicurando resistenza e durabilità. Il prodotto è progettato per un montaggio a rialzo/attacco, con grado di protezione IP66 contro polvere e acqua e IK08 per la resistenza agli urti. La struttura rettangolare misura 763 mm di lunghezza, 352 mm di larghezza e 160 mm di altezza, con un peso di 8,2 kg. La lampada LED è sostituibile e inclusa, con una vita utile di 100000 ore e 60000 cicli di accensione, adatta a temperature di funzionamento da -30 a 50 gradi Celsius. Il design asimmetrico con apertura di 50x150 gradi ottimizza la distribuzione della luce. Conforme alle normative CE, ENAC e RoHS, questo apparecchio garantisce sicurezza fotobiologica e protezione contro le sovratensioni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 14820 lm, efficienza luminosa: 124 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17100 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

549 ... 549 mA

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 120W 5000K 50x150 IP66 Spazio esterno