Descrizione del prodotto
L'armatura stradale modello RUA 120W è una soluzione di illuminazione LED ad alte prestazioni, progettata per garantire efficienza e durata nel tempo. Con una potenza consumata di 120 W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianco neutro ideale per l'illuminazione pubblica. Il flusso luminoso reale è di 15600 lumen con un'efficienza luminosa di 130 lm/W, assicurando un'illuminazione intensa e uniforme grazie all'angolo di apertura asimmetrico di 75x150 gradi. Il corpo in lega di alluminio con finitura argento è protetto da verniciatura a polvere e presenta un vetro temperato trasparente come diffusore, garantendo robustezza e resistenza agli agenti atmosferici (IP66) e agli urti (IK08). Il prodotto supporta tensioni AC/DC, ha un indice di resa cromatica superiore a 70 e una durata di vita fino a 100000 ore, con un design che consente un angolo di rotazione e inclinazione di 15 gradi. È dotato di lampada LED sostituibile inclusa, con protezione contro le sovratensioni e classe di isolamento II, adatto a installazioni su supporto con sistema di fissaggio rialzato.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 15600 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Flicker free.
Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h.
Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II.
Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.