Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVL005.A2.SR
Cod. Produttore
CVL005.A2.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120 W
  • Flusso luminoso: 15600 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 50° x 150°
  • Grado protezione: IP66 IK08
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 763x352x160 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Il proiettore stradale L3CVL005.A2.SR è una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana caratterizzata da tecnologia LED ad alta efficienza con una potenza consumata di 120 W e una temperatura di colore di 4000 K che garantisce una luce bianco neutro ideale per ambienti esterni. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e corpo verniciato a polvere, assicura elevata resistenza e durabilità, con un grado di protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. La copertura in vetro temperato trasparente e le lenti in PMMA contribuiscono a una distribuzione luminosa asimmetrica con un angolo di apertura di 50x150 gradi, offrendo un flusso luminoso reale di 15600 lumen e un'efficienza luminosa di 130 lm/W. Il prodotto è dotato di LED sostituibili di tipo SMD3030, con una vita utile di 100000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Adatto per montaggio con sistema di rialzo, è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -30 a 50 °C, con protezione contro le sovratensioni e classe di isolamento II, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 15600 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18000 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

549 ... 549 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 120W 4000K 50x150 IP66 IK08