Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVL005.A3.DPR
Cod. Produttore
CVL005.A3.DPR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120 W
  • Flusso luminoso: 15600 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 763x352 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Armatura stradale RUA da 120W con tecnologia LED ad alta efficienza, caratterizzata da un flusso luminoso reale di 15.600 lumen e una temperatura di colore di 4000K, che offre una luce bianco neutro ideale per l'illuminazione urbana. Il corpo in lega di alluminio con finitura argento e verniciatura a polvere garantisce resistenza e durabilità, mentre il diffusore in vetro temperato assicura una distribuzione ottimale della luce con un angolo di apertura asimmetrico di 45x150 gradi. Dotata di driver programmabile, questa armatura offre protezione IP66 contro polvere e acqua e resistenza agli urti IK08, con una vita utile stimata di 100.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando prestazioni costanti nel tempo anche in condizioni ambientali estreme da -30 a 50 gradi Celsius. Il design rettangolare e il sistema di montaggio con rialzo la rendono adatta per installazioni su supporti stradali, offrendo un prodotto affidabile e efficiente per l'illuminazione pubblica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 15600 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Driver programmable incluso. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 45 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18000 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 120 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

549 ... 549 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 120W 4000K 45x150 IP66 IK08