›

Armatura stradale LED 120W 2700K IP66 angolo 75x150°

Cod. Rexel L3CVL006.A4.DPR
Cod. Produttore CVL006.A4.DPR

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Flusso luminoso: 14352 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 763x352x160 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Lampione stradale a LED con potenza di 120 W e temperatura colore di 2700 K, ideale per illuminazione urbana con luce bianco caldo. Realizzato in lega di alluminio con finitura argento e protezione della superficie tramite verniciatura a polvere, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato trasparente, mentre le lenti sono in PMMA, assicurando un'ottima distribuzione luminosa asimmetrica con angolo di apertura 75x150°. Dotato di 144 LED SMD3030 sostituibili, offre un flusso luminoso reale di 14.352 lumen e un'efficienza luminosa di circa 120 lm/W. Il prodotto è progettato per funzionare in ambienti esterni con grado di protezione IP66 e IK08, temperature operative da -30 a 50 °C e driver programmabile. Include protezione contro le sovratensioni e garantisce una lunga vita utile di 100.000 ore con oltre 60.000 cicli di accensione. Il design compatto e leggero, con dimensioni di 763x352x160 mm e peso di 8,2 kg, è adatto per installazione su supporto con fissaggio a rialzo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 120 W, flusso luminoso reale: 14352 lm, efficienza luminosa: 120 lm/W. Driver programmable incluso. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16560 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Potenza totale

120 W

Apparecchio cablato

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

Vetro trasparente

Tipo Lampada

LED sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

167 mm

lunghezza

763 mm

numero di poli

2

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Grigio

tipo di collegamento

Altro

portalampada

Altro

larghezza

352 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 120 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

549 ... 549 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 120W 2700K IP66 angolo 75x150°