›

Armatura stradale LED 100W 4000K DALI IP66 IK08

Cod. Rexel L3CVL002.A2.DA
Cod. Produttore CVL002.A2.DA

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Flusso luminoso: 13100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >70
  • Grado protezione: IP66
  • Grado resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 763x352x160 mm
  • Serie: RUA

Descrizione del prodotto

Armatura stradale RUA con potenza di 100 W e temperatura di colore di 4000 K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia LED SMD3030 con 144 LED, offre un flusso luminoso reale di 13.100 lumen e un'efficienza luminosa di 131 lm/W. Il design asimmetrico con angolo di apertura 50x150° assicura una distribuzione ottimale della luce. Realizzata in lega di alluminio con finitura argento, dispone di un diffusore in vetro temperato e protezione IP66 e IK08 per resistere a condizioni ambientali avverse. Supporta alimentazione AC/DC con regolazione DALI e garantisce una lunga durata fino a 100.000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70. Ideale per applicazioni di illuminazione stradale con elevata affidabilità e prestazioni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 13100 lm, efficienza luminosa: 131 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 50 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15115 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Dimming DSI

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 100 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

458 ... 458 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Armatura stradale LED 100W 4000K DALI IP66 IK08