Prodotti /

Cod. Rexel
L3CVL003.A4.SR
Cod. Produttore
CVL003.A4.SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100 W
  • Flusso luminoso: 12050 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxA): 763x352 mm
  • Serie: RUA

Documentazione tecnica

Lampada stradale a LED da 100 W con temperatura di colore 2700 K, ideale per illuminazione urbana e stradale. Il corpo in lega di alluminio con finitura argentata è resistente e leggero, mentre la copertura in vetro temperato assicura protezione e durabilità. Questo apparecchio offre un flusso luminoso reale di 12.050 lumen con un'efficienza luminosa di 120,5 lm/W, garantendo un'illuminazione potente e uniforme grazie all'apertura asimmetrica di 75x150 gradi. Dotato di LED sostituibili SMD3030, assicura una lunga durata fino a 100.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70 per una luce bianco caldo naturale e confortevole. Il design prevede un angolo di inclinazione e rotazione di 15 gradi, con grado di protezione IP66 e IK08 per resistenza a polvere, acqua e urti. Adatto a installazioni con montaggio a rialzo o attacco, il prodotto è conforme alle normative CE, ENAC e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 12052 lm, efficienza luminosa: 121 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 144, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 75 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 763 X 352 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 8200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

352 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

763 mm

altezza/profondità

167 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13906 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming modulazione tensione di rete

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

198 ... 264 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

458 ... 458 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

RUA

Produttore

Armatura stradale LED 100W 2700K 75x150 IP66 Spazio esterno