Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MCBC7B
Cod. Produttore
E3MCBC7B
Cod. EAN
0731304363163

Informazioni di prodotto

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 700mm - Config B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 7B, un accessorio essenziale per il sistema Easy UPS 3-Series. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali, fornendo un supporto affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accumulatore è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche. La sua compatibilità con il sistema Easy UPS lo rende un'aggiunta preziosa per ogni impianto elettrico.

larghezza

698 mm

altezza

1895 mm

profondità

845 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Easy UPS 3 Series Accessories

Produttore

ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 7B