Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MCBC7A
Cod. Produttore
E3MCBC7A
Cod. EAN
0731304363156

Informazioni di prodotto

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 700mm - Config A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 7A, un accessorio essenziale per garantire prestazioni ottimali al tuo sistema Easy UPS. Questo componente è progettato per offrire una soluzione affidabile e duratura, realizzato con materiali di alta qualità. La sua compatibilità con il sistema Easy UPS 3-Series lo rende un'aggiunta fondamentale per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce tecnologia avanzata e praticità per le tue esigenze elettriche.

larghezza

698 mm

altezza

1895 mm

profondità

845 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Easy UPS 3 Series Accessories

Produttore

ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 7A