Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT551003
Cod. Produttore
CCT551003
Cod. EAN
3606480995453

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza ARGUS Presence Wide Sense - 2 canali

Documentazione tecnica

ARGUS Presence Wide Sense - 2ch

tensione nominale

230 V

adatto per fissaggio a soffitto

durata di funzionamento max.

30 min

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

esecuzione

segnalatore di presenza

larghezza

110

colore

Bianco

durata di funzionamento min.

10 s

corrente di inserzione max.

10 A

temperatura

-20 °C

materiale

plastica

senza alogeni

tipo di sensore

passivo infrarossi

luminosità di intervento

10 lx

frequenza

50 Hz

max. potenza di interruzione

2000 W

superficie

non trattato

disattivazione forzata

diametro

110

luminosità di intervento regolabile

angolo di scansione

360

diametro di montaggio

52

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

sorveglianza del vano scale

altezza

110

sensibilità di intervento regolabile

larghezza di montaggio

52

profondità

75

tipo di tensione

AC

comando HLK

profondità di incasso

18

max. portata da un lato

15 m

campo di rilevazione diametro sul pavimento

28 m

max. portata frontale

14 m

comandabile a distanza

grado di protezione (IP)

IP40

lunghezza di montaggio

52

esecuzione della superficie

brillante

Serie

ARGUS___Movement_detectors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ARGUS Presence Wide Sense - 2ch