Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Altro
colore
Bianco
larghezza
116 mm
Tipologia
Segnalatore di presenza
senza alogeni
altezza
profondità
72 mm
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
30 mm
diametro
larghezza di montaggio
60 mm
Diametro foro montaggio ad incasso
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
7 m
Max. portata trasmissione laterale
materiale
Plastica
sensibilità di intervento regolabile
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento
14 m
codice RAL (simile)
9010
collegabile in rete
angolo di scansione
360 GRADO
lunghezza di montaggio
resistenza agli urti
IK02
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Lucido
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
2,5 m
numero delle zone di commutazione
136
Min. profondità della presa per apparecchi
46 mm
Max. gamma di presenza
113 SQUARE_METER
tipo di sensore
Passivo infrarossi
Adatto per montaggio a soffitto
frequenza
50 ... 60 Hz
temperatura
0 ... 25 °C
luminosità di intervento
10 ... 1000 lx
angolo di rilevamento orizzontale
0 ... 360 GRADO
Serie
ARGUS / Presence sensors
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te