Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMTN5510-1119
Cod. Produttore
MTN5510-1119
Cod. EAN
3606480558795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: rilevatore presenza IR
  • Tensione nominale 220-230 V AC
  • Corrente max 10 AX
  • Capacità commutazione 2200 W incandescenza
  • Angolo rilevamento 360°
  • Campo rilevamento 7 m raggio
  • Soglia luminosità 10-1000 lux regolabile
  • Serie ARGUS - Presence sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di presenza per installazione interna a soffitto. Il sensore rileva le fonti di calore in movimento (ad es. le persone) all'interno di un'area di rilevamento regolabile e innesca un timer luce scala. Per carichi ohmici, induttivi e capacitivi come lampade a incandescenza, lampade a risparmio energetico, illuminazione alogena BT con trasformatore convenzionale, trasformatori elettronici, lampade a fluorescenza. Il modulo è dotato di un sensore con soglia di luminosità regolabile. L'accensione è attivata solo quando non viene soddisfatta una determinata soglia. Quando la luce naturale è sufficiente, la funzione presenza consente al sensore di spegnere l'illuminazione anche quando è presente una persona. Per il montaggio in una presa da incasso da 60 mm o in un alloggiamento a vista disponibile come accessorio. Con fissaggio a graffe e a vite. Con morsetti a vite. Funzioni: Commutazione di un'uscita. Attivazione esterna tramite un ingresso PL (modulo sensore sul modulo unità centrale (slave), controller laterale Plus). Commutazione. Funzione luce scala dipendente dalla luminosità. Tensione nominale: CA 220/230 V, 50/60 Hz. Corrente nominale: max 10 AX, cos Phi 0,6. Uscite: 1 contatti di chiusura. Max capacità di commutazione per canale: Lampade a incandescenza: 2200 W. Lampade alogene HV: 2.000 W. Lampade alogene LV con trasformatore ad avvolgimento: 500 VA. Trasformatori elettronici: 1050 W. Carico capacitivo: 10 A, 140 µF. Lampade a risparmio energetico: 100 VA. Carico motore: 1.000 VA. Conduttore neutro: richiesto (sistema a 3 conduttori). dimensione cavi : max. 2x2,5 mm². Angolo di rilevamento: 360° Numero di livelli: 6. Numero di zone: 136. Numero di sensori di movimento: 4. Altezza di installazione consigliata: 2,5 m Campo: un raggio di max. 7 m (a un'altezza di installazione di 2,50 m). Sensibilità: regolabile continuamente. Soglia di luminosità: regolabile continuamente tra 10 e 1.000 lux. Tempo di accensione: Canale 1: regolabile continuamente tra circa 10 s e circa 30 min. Colore: bianco polare.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

116 mm

profondità

72 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

1800 s

profondità di incasso

30 mm

diametro

116 mm

larghezza di montaggio

60 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

60 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

max. potenza di interruzione

2200 W

corrente di inserzione max.

10 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

14 m

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9010

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

lunghezza di montaggio

60 mm

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

30 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

136

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Max. gamma di presenza

113 SQUARE_METER

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

0 ... 25 °C

luminosità di intervento

10 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

ARGUS / Presence sensors

Produttore

Rilevatore di presenza Argus Presence, Master, 1 canale, IR, bianco polare