Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A80801020A-740-
Cod. Produttore
0801020A-740-21
Cod. EAN
8054378409806

Informazioni di prodotto

AREA2 STRADALE 102W TYPE II ON/OFF
Lampada stradale AREA2 da 102W con tipo di distribuzione II, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo è realizzato in materiale resistente con protezione superficiale adeguata per garantire durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Il portalampada integrato è compatibile con il tipo di lampada incluso, assicurando un funzionamento ottimale con alimentazione a tensione specifica. Questo apparecchio è dotato di lampada inclusa e sistema di accensione e spegnimento on/off, ideale per l'illuminazione pubblica e stradale. Descrizione del produttore: AREA. L'illuminazione urbana evoluta. Serie di apparecchi testa-palo con ottiche tecniche per l’illuminazione urbana di strade, viali e parchi comunali. Design funzionale, sorgenti LED efficienti, materiali durevoli. Ottime prestazioni illuminotecniche e ridotti consumi energetici anche grazie alla disponibilità su tutte le versioni del cablaggio bipotenza (E) con commutazione per la riduzione della potenza nelle ore notturne. Design leggero, funzionale e sostenibile. AREA nasce da una progettazione che, attraverso l’utilizzo di materiali durevoli, è orientata a massimizzare le prestazioni illuminotecniche. Il risultato è un’ampia e sottile area dedicata alle sorgenti luminose e un corpo compatto e ben isolato che accoglie e protegge dagli agenti atmosferici le componenti elettroniche. Il risultato è un design leggero, funzionale e sostenibile; una linea affusolata dal piacevole impatto estetico che garantisce una elevata durabilità nel tempo.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

664 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

258 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

102 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17250 lm

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

17250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

AREA2 Stradale 102W LED bipotenza design compatto per illuminazione urbana strade e parchi