Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7402150
Cod. Produttore
7402150
Cod. EAN
8014212024596

Informazioni di prodotto

Archetto PUK con lama 2000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lunghezza 150mm

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

lunghezza della lama di taglio

150 mm

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

materiale impugnatura

Plastica

adatto per legno

Design dell'impugnatura

Diritto

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Lama inclusa

Modello staffa

Piatto