Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7120600
Cod. Produttore
7120600
Cod. EAN
8014212021304

Informazioni di prodotto

Archetto in metallo con lama HSS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • Linea di taglio ergonomica
  • impugnatura in plastica a 2 componenti
  • rinforzata con fibra di vetro
  • chiave di tensione integrata
  • portalame
  • con lama per metallo

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

lunghezza della lama di taglio

300 mm

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

materiale impugnatura

Plastica

adatto per legno

Design dell'impugnatura

Diritto

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Lama inclusa

Produttore

ARCHETTO IN METALLO CON LAMA HSS