Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN74DDC500
Cod. Produttore
AN74DDC500
Cod. EAN
8032826016905

Informazioni di prodotto

Voltmetro AC AQ96Mrad inserzione diretta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ96Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 500 V

Produttore

AQ96MRAD VOLT CA 96X96 DIR 500V