Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN6151C250
Cod. Produttore
AN6151C250
Cod. EAN
8032826015205

Informazioni di prodotto

Amperometro AC AQ72Mrad inserzione su TA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

250 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 250 A

Produttore

AQ72MRAD AMP CA 72X72 250/5A